- ねじの種類
- 【サブプレート】(-)Rc
- 取付
- (-)プラマイなべ小ねじ
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (U)ランプ・サージ電圧保護回路付
- マニュアル
- (-)ノンロックプッシュ式
- 切換方式
- (1)2位置シングル
- タイプ
- (0)ベース配管形
- ポート数
- 5
- 定格電圧(V)
- (5)DC24
- シール方式
- (0)弾性体シール
- 使用流体
- 空気
- パイロット方式
- (R)外部パイロット
- コモン仕様
- 無極性
- 配線方式
- (W1)M12コネクタケーブル付(300mm)
- コイル
- (-)標準
- ポート配管方向
- 【サブプレート】(-)横配管形
- 搭載パイロット弁
- (-)標準(0.7MPa)