SYJ5240-5W7-01 S Series(SYJ5240) SMC 43340982

S Series(SYJ5240)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5)DC24
管接続口径
(01)1/8サブプレート付
切換方式
(2)2位置ダブルソレノイド
注文コード
43340982
品番
SYJ5240-5W7-01
参考基準価格(税別)¥19,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
定格電圧(V)
(5)DC24
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(01)1/8サブプレート付
切換方式
(2)2位置ダブルソレノイド
リード線取出方法
(W7)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm
ポート数
5
ボディオプション
(0)パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
コイル
(-)標準タイプ
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする