大阪魂
六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
注文コード
43352285
品番
M8×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
45
材質
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
8.4
座金外径×厚さ(mm)
17×1.6
表面処理
SC-3
寸法e(mm)
15
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6