曜日別特売
SZ3160-5MO-C6-Q SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160) SMC 43366697

※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
43366697
品番
SZ3160-5MO-C6-Q
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コネクタ取出方法
(MO) コネクタなし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
背圧防止弁
(-) なし
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする