曜日別特売
37001 Natural Signature センターテーブル 不二貿易 43389983

37001 Natural Signature センターテーブル 不二貿易 43389983
37001 Natural Signature センターテーブル 不二貿易 43389983
37001 Natural Signature センターテーブル 不二貿易 43389983
37001 Natural Signature センターテーブル 不二貿易 43389983
37001 Natural Signature センターテーブル 不二貿易 43389983
37001 Natural Signature センターテーブル 不二貿易 43389983
37001 Natural Signature センターテーブル 不二貿易 43389983
37001 Natural Signature センターテーブル 不二貿易 43389983
37001 Natural Signature センターテーブル 不二貿易 43389983

Natural Signature センターテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
1200
注文コード
43389983
品番
37001
参考基準価格(税別)¥14,375販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×430~500×345
質量(kg)
8.4
最大耐荷重(kg)
天板:10
材質
天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
1200
高さ(mm)
345
奥行(mm)
430~500
天板耐荷重(kg)
10
なし
材質(天板)
天然木(ラバーウッド)
天板厚さ(mm)
18
折り畳み可否
不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき4,900/税込5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする