曜日別特売
EL-S452-X 実務電卓 セミデスク EL-S452-X シャープ 43390814

実務電卓 セミデスク EL-S452-X

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43390814品番EL-S452-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

見やすい表示角度が選べるチルトディスプレイ
安定性を高めた大型すべり止めゴム足
高級感を演出する鏡面仕上げのフラット&スリムデザイン
表示部を保護するアクリル表示パネルと見やすい大型表示
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能
小数部の桁数を設定できる小数桁指定
定数計算が簡単

桁数12サイズセミデスクトップタイプ質量(g)約200(電池含む)エコマーク認定認定機能チルトディスプレイ、大型表示、税計算機能、小数桁指定、定数計算、早打ち、演算状態表示、グランドトータルメモリー(GT)、マークアップキー(MU)、ツインパワー、プラスチックキー、アクリルパネル、シリンドリカルキー使用電源太陽電池+CR2032×1メモリー2使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)128×185×13エコマーク認定番号06 135 007
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43390814
2020-04-06
用途: 通常の計算業務

1台目は「時々」突然画面がブラックアウトして、2台目はM+キーが「時々」ラバーが引っ掛かって戻らず…現場から不評の為、以前使っていたモノタロウさんの899円の電卓に戻しました。シャープの他の機種は長年使用しているので良かれと思って買い替えたのですが、当社に届いた今回の2台は、はずれだったみたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え改善を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする