曜日別特売
A555-426SPL SOLID PLANTER RECTANGLE ソリッド プランター レクタングル ダルトン 43397787

A555-426SPL SOLID PLANTER RECTANGLE ソリッド プランター レクタングル ダルトン 43397787
A555-426SPL SOLID PLANTER RECTANGLE ソリッド プランター レクタングル ダルトン 43397787

SOLID PLANTER RECTANGLE ソリッド プランター レクタングル

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
幅(mm)200
内容量1個注文コード43397787品番A555-426SPL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

ガーデニング用品
コンクリート製 プランター/鉢

材質コンクリートプレーン幅(mm)200タイプPLAIN/Sサイズ高さ(mm)80奥行(mm)100
注意
※ハンドメイドの為、形・サイズ・風合いや色等に個体差がございます。
※また歪みやキズ、ピンホール・底穴周りのヒビ等が見られる場合がございます。
※製品の特性としてご理解ください。
※水が沁みこみ、設置個所が濡れる恐れがございます。設置場所にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43397787
2021-08-03
用途: 観葉植物のセットアップ
Berriesサービス業

小さめの植物をセットアップして使用するのに丁度良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 43397796
2021-10-27
用途: 多肉植物のプランターとして使用
製造業

梱包が不十分だっのか、発送時に割れていたのか不明ですが、開梱したら既に割れていました。陶器のネット購入はやめたいと思います。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
担当部署に報告いたしまして、改善に努めてまいります。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする