VF5244KT-5GZD1-04 V Series(VF5244KT) SMC 43461136

 

VF5244KT-5GZD1-04 V Series(VF5244KT) SMC 43461136
VF5244KT-5GZD1-04 V Series(VF5244KT) SMC 43461136

V Series(VF5244KT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
サブプレート:(04) 1/2
リード線取出方法
(G) グロメット
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43461136
品番
VF5244KT-5GZD1-04
参考基準価格(税別)¥20,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
サブプレート:(04) 1/2
リード線取出方法
(G) グロメット
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(K)高圧タイプ(1MPa)
使用圧力(MPa)
(K) 高圧タイプ (1)
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)
300
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする