- 定格電圧(V)
- (4) AC220/AC230
- ねじの種類
- (-) Rc
- 管接続口径
- サブプレート:(04) 1/2
- リード線取出方法
- (G) グロメット
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
- 切換方式
- (3) 3位置クローズドセンタ
- ポート数
- 5
- 圧力
- (K)高圧タイプ(1MPa)
- 使用圧力(MPa)
- (K) 高圧タイプ (1)
- 使用流体
- 空気
- リード線(m)
- 0.3
- リード線長さ(mm)
- 300
- コイル
- (-) 標準タイプ
- マニュアル
- (-) ノンロックプッシュ式