VF5344K-5GZ1-02 V Series(VF5344K) SMC 43465083

 

VF5344K-5GZ1-02 V Series(VF5344K) SMC 43465083
VF5344K-5GZ1-02 V Series(VF5344K) SMC 43465083

V Series(VF5344K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
サブプレート:(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43465083
品番
VF5344K-5GZ1-02
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
サブプレート:(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
圧力
(K)高圧タイプ(1MPa)
使用圧力(MPa)
(K) 高圧タイプ (1)
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする