- 定格電圧(V)
- (5) DC24
- ねじの種類
- (-) Rc
- 管接続口径
- サブプレート:(04) 1/2
- リード線取出方法
- (L) L形プラグコネクタ
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- 切換方式
- (5) 3位置プレッシャセンタ
- ポート数
- 5
- 圧力
- (-)標準タイプ(0.7MPa)
- 使用圧力(MPa)
- (-) 標準タイプ(0.7)
- 使用流体
- 空気
- リード線(m)
- 0.3
- リード線長さ(mm)
- 300
- コイル
- (-) 標準タイプ
- マニュアル
- (-) ノンロックプッシュ式