曜日別特売
VFR4100R-4FZ V Series(VFR4100R) SMC 43482687

 

VFR4100R-4FZ V Series(VFR4100R) SMC 43482687
VFR4100R-4FZ V Series(VFR4100R) SMC 43482687

V Series(VFR4100R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz
管接続口径(-) サブプレートなし
内容量1個注文コード43482687品番VFR4100R-4FZ
参考基準価格(税別)¥16,340販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
CE-対応品
(-) オプションなし
シンボル
(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする