VFS2130R-4DO-02F VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130R) SMC 43501553

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
G1/4
リード線取出方法
(DO)DIN形ターミナルコネクタなし
注文コード
43501553
品番
VFS2130R-4DO-02F
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
リード線取出方法
(DO)DIN形ターミナルコネクタなし
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R)外部パイロット
ボディ形式
(30)パイロット集中排気
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
合成シンボル
(1)2位置シングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする