曜日別特売
VFS3400-1FZ-03T V Series(VFS3400) SMC 43516007

 

VFS3400-1FZ-03T V Series(VFS3400) SMC 43516007
VFS3400-1FZ-03T V Series(VFS3400) SMC 43516007

V Series(VFS3400)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
NPTF3/8
ねじの種類
NPTF
注文コード
43516007
品番
VFS3400-1FZ-03T
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類
NPTF
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
NPTF3/8
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする