※1-2-M14-3-VK3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK3140Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
注文コード
43544524
品番
VK3140Y-5DZ-01-Q
参考基準価格(税別)
¥10,810
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
規格
(Q) CE対応
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
バルブ
(Y)低ワット用(DC2W)
CE-対応品
(Q)CE対応
CADデータダウンロード