大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(200個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M2
M2
M6
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
長さ(mm)
10
4
5
6
8
10
25
30
12
14
16
20
18
35
40
45
50
十字穴番号
1
1
3
2
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
43545022
品番
M2×10
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
山数
40
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.00/(最小)1.90
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧