3136.040 シンプレックスハンマー 軽量ハウジングTPEミディアム(グレー)/プラスティック(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 43546363

シンプレックスハンマー 軽量ハウジングTPEミディアム(グレー)/プラスティック(赤)3136.040

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)40
内容量1個注文コード43546363品番3136.040
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。

用途
敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、板金、へこみの修正、ブロックの敷設、足場の組立
頭径(Φmm)
40
材質
インサート:TPEミディアム、グレー、中硬、打痕が付きにくい/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製
質量(g)
375
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする