3713.050 シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/TPEミディアム(グレー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 43546756

シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/TPEミディアム(グレー)3713.050

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)50
内容量1個注文コード43546756品番3713.050
参考基準価格(税別)¥17,530販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。

用途
造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、ブロックの施工、壁の施工、模型製作、窓やドアの制作、木工
頭径(Φmm)
50
材質
インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
質量(g)
1185
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする