3718.040 シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 43546887

シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/ナイロン(白)3718.040

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)40
内容量1個注文コード43546887品番3718.040
参考基準価格(税別)¥15,090販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。

用途
タイルの敷設、へこみの修正作業、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金、鋭い角をもつ部品の組み付け
頭径(Φmm)
40
材質
インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
質量(g)
868
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする