大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(200個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
M2
M6
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
長さ(mm)
12
4
5
6
8
10
25
30
12
14
16
20
18
35
40
45
50
十字穴番号
3
1
3
2
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43547935
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
山数
14
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)6.00/(最小)5.85
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧