曜日別特売
VNB102A-F6A-B VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102A) SMC 43563783

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102A)VNB102A-F6A-B

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はブラケット・管接続口径・ねじの種類が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ブラケット
(B) ブラケット付
管接続口径
(6A) 1/8
ねじの種類
(F) G
注文コード
43563783
品番
VNB102A-F6A-B
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(6A) 1/8
ブラケット
(B) ブラケット付
型式
VNB1
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
ポート数
2
材質(シール)
(A) NBRシール
作動方式
パイロット式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする