※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102AL)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ブラケット・管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ブラケット
(B) ブラケット付
管接続口径
(10A) 3/8
注文コード
43563817
品番
VNB102AL-N10A-B
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
管接続口径
(10A) 3/8
ポート数
2
ねじの種類
(N) NPT
作動方式
パイロット式
ブラケット
(B) ブラケット付
型式
VNB1
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(A) NBRシール
CADデータダウンロード