曜日別特売
VNB102B-F8A-B VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102B) SMC 43563914

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ブラケット
(B) ブラケット付
管接続口径
(8A) 1/4
注文コード
43563914
品番
VNB102B-F8A-B
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(8A) 1/4
ブラケット
(B) ブラケット付
型式
VNB1
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(B) FKMシール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする