※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102CL)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43564036
品番
VNB102CL-8A
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
管接続口径
(8A) 1/4
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
作動方式
パイロット式
型式
VNB1
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(C) EPRシール
ブラケット
(-) なし
CADデータダウンロード