※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102CS)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43564045
品番
VNB102CS-F8A
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
管接続口径
(8A) 1/4
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
作動方式
パイロット式
型式
VNB1
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(C) EPRシール
ブラケット
(-) なし
CADデータダウンロード