※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB103B)
VNB103B-F10A
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
(10A) 3/8
(6A) 1/8
(8A) 1/4
(10A) 3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43564133
品番
VNB103B-F10A
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
管接続口径
(10A) 3/8
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
作動方式
パイロット式
型式
VNB1
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(-) なし
CADデータダウンロード