※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112A)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法・手動操作方式・ブラケット
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
ブラケット
(-) なし
注文コード
43564657
品番
VNB112A-8A-2GS
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
管接続口径
(8A) 1/4
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
作動方式
パイロット式
型式
VNB1
リード線取出方法
(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(A) NBRシール
ブラケット
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード