曜日別特売
VNB112A-F6A-5DZ-Q VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112A) SMC 43564806

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
ブラケット
(-) なし
注文コード
43564806
品番
VNB112A-F6A-5DZ-Q
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
管接続口径
(6A) 1/8
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
定格電圧(V)
(5) DC24
作動方式
パイロット式
型式
VNB1
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(A) NBRシール
ブラケット
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする