※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する管接続口径(10A) 3/8
定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット
内容量1個注文コード43566224品番VNB114BL-F10A-4DZ-Q
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)