※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202AS)
VNB202AS-N15A-B
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ブラケット・管接続口径・ねじの種類
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ブラケット
(B) ブラケット付
管接続口径
(15A) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
43567283
品番
VNB202AS-N15A-B
参考基準価格(税別)
¥20,520
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(15A) 1/2
ブラケット
(B) ブラケット付
型式
VNB2
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ15
ポート数
2
材質(シール)
(A) NBRシール
作動方式
パイロット式
CADデータダウンロード