VNB204A-N10A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204A) SMC 43567563

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204A)VNB204A-N10A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はブラケット・管接続口径・ねじの種類が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ブラケット
(-) なし
管接続口径
(10A) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
43567563
品番
VNB204A-N10A
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
管接続口径
(10A) 3/8
ポート数
2
ねじの種類
(N) NPT
作動方式
パイロット式
ブラケット
(-) なし
型式
VNB2
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ11
材質(シール)
(A) NBRシール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする