VNB204BS-F10A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204BS) SMC 43567755

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204BS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ブラケット
(-) なし
ねじの種類
(F) G
注文コード
43567755
品番
VNB204BS-F10A
参考基準価格(税別)¥30,860販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(-) なし
型式
VNB2
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ11
ポート数
2
材質(シール)
(B) FKMシール
管接続口径
(10A) 3/8
作動方式
パイロット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする