曜日別特売
VNB211C-15A-5D-B VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211C) SMC 43569636

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211C)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(B) ブラケット付
注文コード
43569636
品番
VNB211C-15A-5D-B
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(15A) 1/2
定格電圧(V)
(5) DC24
型式
VNB2
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
材質(シール)
(C) EPRシール
ブラケット
(B) ブラケット付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする