曜日別特売
VNB212AS-15A-2G VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212AS) SMC 43570205

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212AS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) なし
注文コード
43570205
品番
VNB212AS-15A-2G
参考基準価格(税別)¥22,880販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(15A) 1/2
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) なし
型式
VNB2
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ15
ポート数
2
材質(シール)
(A) NBRシール
作動方式
パイロット式
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする