曜日別特売
VNB214AL-10A-5G VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214AL) SMC 43571474

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214AL)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) なし
注文コード
43571474
品番
VNB214AL-10A-5G
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(10A) 3/8
定格電圧(V)
(5) DC24
型式
VNB2
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ11
材質(シール)
(A) NBRシール
ブラケット
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする