VNB602BS-F40A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB602BS) SMC 43580355

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB602BS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43580355
品番
VNB602BS-F40A
参考基準価格(税別)¥62,210販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
管接続口径
(40A) 1 1/2
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
作動方式
パイロット式
型式
VNB6
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ40
材質(シール)
(B) FKMシール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする