曜日別特売
VNH311A-20A-5D V Series(VNH311A) SMC 43592526

 

VNH311A-20A-5D V Series(VNH311A) SMC 43592526
VNH311A-20A-5D V Series(VNH311A) SMC 43592526

V Series(VNH311A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(-) なし
注文コード
43592526
品番
VNH311A-20A-5D
参考基準価格(税別)¥86,350販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ポート数
(1) 3ポート
定格電圧(V)
(5) DC24V
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
材質(シール)
(A) NBRシール
ブラケット
(-) なし
バルブ
(1) N.C./3.5 MPa
バルブ種類
(1) N.C./3.5 MPa
CE-対応品
(-) なし
バルブサイズ
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする