VP342-3YOD1-01FA VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3YOD1) SMC 43603035

※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3YOD1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(01) 1/8
内容量1個注文コード43603035品番VP342-3YOD1-01FA
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする