曜日別特売
VP342-5DZ1-02NB-F VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DZ1) SMC 43604618

※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DZ1)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)
ブラケット(F) ブラケット付
内容量1個注文コード43604618品番VP342-5DZ1-02NB-F
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
ブラケット
(F) ブラケット付
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする