SMC
V Series(VP344RY)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43620185
品番
VP344RY-5DU1-02NB
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
切換方式
N.O.(ノーマルオープン)
ポート数
3
管接続口径
NPT1/4
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPT
使用流体
空気