MAC8(マックエイト)
表面実装用ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
¥2,098
1袋(900個)
¥35,980
1袋(1000個)
1袋(1200個)
寸法L(mm)
6
4
5
6
7
8
9
10
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43649026
品番
2SN-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
表面実装用基板に取付けられるネジです。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
1Φのスルーホール穴をあけて下さい。
色々な物を取付ける事ができます。
電流を流すこともできます。
寸法L(mm)
6
材質
黄銅
ピッチ(mm)
0.4
寸法A(mm)
4
定格電流(A)
10
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M2
推奨ランド径(Φmm)
5
推奨クリーム半田厚(μ)
150~200