曜日別特売
3MT-9 スルーホール取付ネジ取付けネジ MAC8(マックエイト) 43651074

スルーホール取付ネジ取付けネジ3MT-9

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)9
内容量1袋(100個)注文コード43651074品番3MT-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

スルーホール穴に半田付で固定するネジです。
頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることが出来ます。
セットワッシャーを使用するとフロー半田する事が出来ます。
圧着端子、放熱板、パネルの取付等に御利用下さい。

寸法L(mm)
9
材質
黄銅
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
0.7
寸法C(mm)
4.5
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M3 P=0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする