MAC8(マックエイト)
自動挿入機用 表面実装ネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(600個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
寸法L(mm)
7
4
5
6
7
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
43651537
品番
3SN-7-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
表面実装用基板に取付けられるネジです。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
1Φのスルーホール穴をあけて下さい。
色々な物を取付ける事ができます。
電流を流すこともできます。
寸法L(mm)
7
材質
黄銅
ピッチ(mm)
0.5
寸法A(mm)
6
定格電流(A)
30
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M3
推奨ランド径(Φmm)
7
推奨クリーム半田厚(μ)
150~200