曜日別特売
4SN-4-T 自動挿入機用 表面実装用ネジ MAC8(マックエイト) 43655658

自動挿入機用 表面実装用ネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
寸法L(mm)4
内容量1袋(600個)注文コード43655658品番4SN-4-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

表面実装用基板に取付けられるネジです。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
1Φのスルーホール穴をあけて下さい。
色々な物を取付ける事ができます。
電流を流すこともできます。

寸法L(mm)
4
材質
黄銅
ピッチ(mm)
0.7
寸法A(mm)
8
定格電流(A)
40
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M4
推奨ランド径(Φmm)
9
推奨クリーム半田厚(μ)
150~200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする