曜日別特売
AA-1-1.0 傾斜ソケット MAC8(マックエイト) 43656954

傾斜ソケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)2.2
寸法B(mm)52.07
内容量1袋(10個)注文コード43656954品番AA-1-1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

子基板が45°の角度で取付けられます。
直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。
表示素子を取付けると、見やすくなります。

寸法A(mm)
2.2
寸法B(mm)
52.07
寸法P(mm)
1.27
連結数
40
適合基板板厚(mm)
1
材質
樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
仕上
ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.35~0.47
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.7
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
30以上(1ピン当り)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする