曜日別特売
AM-1-3 調整部品用 MAC8(マックエイト) 43657417

調整部品用AM-1-3

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
寸法A(mm)1
寸法B(mm)8
内容量1袋(10個)注文コード43657417品番AM-1-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

抵抗、コンデンサー等、調整部品の取付に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結

寸法A(mm)
1
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
1.5
材質
ピン:黄銅、樹脂:PBT(UL94V-0)赤色
使用温度範囲(℃)
-40~+125
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする