曜日別特売
AV-5-0.6 プリント基板垂直取付金具(SMT用) MAC8(マックエイト) 43658564

プリント基板垂直取付金具(SMT用)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
寸法A(mm)0.5
内容量1袋(100個)注文コード43658564品番AV-5-0.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

表面実装用基板に半田付にて取付け、次に子基板を挿入する事によりPC板を垂直に取付け出来ます。
確実に取付けるには子基板側も半田付けして下さい。
テーピングタイプはリフロー後、吸着用シールを取り除いて下さい。
手半田の場合は、子基板側に本製品を先にはめ込んで親基板に半田付して下さい。
固定だけでなく電気も流せます。

寸法A(mm)
0.5
寸法B(mm)
2.75
適合プリント基板厚さ(mm)
0.6
材質
リン青銅
仕上
Ni下地スズメッキ
電流容量(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする