曜日別特売
AXC-15-M3-M3 プリント基板用蝶番 MAC8(マックエイト) 43658914

プリント基板用蝶番AXC-15-M3-M3

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
寸法A(mm)M3
寸法B(mm)M3
寸法H(mm)15
内容量1袋(10個)注文コード43658914品番AXC-15-M3-M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。
M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。
ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。

寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
M3
寸法B(mm)
M3
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス
使用温度範囲(℃)
-40~+125
仕上
ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする