BQ-2-N 緑 ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト) 43660409

ソフトプラグ用ジャック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は色・仕上が14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
色
緑
仕上
本体:ニッケルメッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
注文コード
43660409
品番
BQ-2-N 緑
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

パネルに取付けられるジャックです。
BJ-2シリーズの相手として御使用下さい。

仕上
本体:ニッケルメッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
色
緑
材質
金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
7
適合プラグ
BJ-2シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
1.2~3.0
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする