曜日別特売
DS-1.5 超小型基板二段重ね用 MAC8(マックエイト) 43666036

超小型基板二段重ね用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)1.5
内容量1袋(1000個)注文コード43666036品番DS-1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

小型基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
親基板、子基板共、半田付にて固定します。

寸法L(mm)
1.5
材質
リン青銅
定格電流(A)
2
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4823:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする